MAIN FILTER INC. MF0795474 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CG4FZK HC7602

MAIN FILTER INC. MF0795474 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde

Vare: CG4FZK Modell: MF0795474Kryssreferanse: HC7602 '
387NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD5.06 "
Burst Press261
Kapasitet21.42
Skjul trykk72.5
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse536 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet40 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.94 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD5.06 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av SAKURA HC7602

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetBunn ODBurst PressHøydemikronTrådTrådstørrelseTopp ODPris
MAIN FILTER INC. MF0300991 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF7ZMU BS0128S12A38 MF030099140 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307654 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF8BHC HF28810 MF030765440 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308417 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 tommers høyde | CF8BXK HF6500 MF030841722 gpm3.75 "3045.38 "312 UNF1mm3.75 "198NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308496 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF8BZU HF6700 MF030849640 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308497 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 10.94 tommers høyde | CF8BZV HF6701 MF030849740 gpm5.06 "261 PSI10.94316 UNF1.5 "5.06 "349NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308515 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF8CAM HF6728 MF030851540 gpm5.06 "261 PSI6.94316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310364 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde | CF8CTW D5NNF914A MF031036440 gpm5.06 "2616.94 "316 UNF1.5 "5.06 "387NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0795474 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 tommers høyde
387NOK / enhet