DAYTON 4Z525 Dc Motor Pm Tefc 3/4 Hk 1750 Rpm 180vdc | AE2QXV

DAYTON 4Z525 DC Motor Pm Tefc 3/4 Hk 1750 Rpm 180vdc

På lager
Vare: AE2QXV Modell: 4Z525

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
LagreneBall
Frame56C
Forsterker med full belastning3.8
HP3/4
IsolasjonsklasseF
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motorapplikasjonvariable Speed
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
Total lengde13 13 / 16 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning180 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.365
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklasseMotorkabinettdesignRPM på typeskiltTotal lengdeSpenningPris
DAYTON 2M167 DC Motor Pm Tefc 1/4 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QLT 2M1672.51/4FHelt lukket viftekjølt175010 13 / 16 "90 VDC7 903 NOK
DAYTON 2M168 DC Motor Pm Tefc 1/2 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QLU 2M1685.01/2FHelt lukket viftekjølt175011 13 / 16 "90 VDC9 574 NOK
DAYTON 2M169 DC Motor Pm Tefc 3/4 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QLV 2M1697.63/4FHelt lukket viftekjølt175013 13 / 16 "90 VDC11 070 NOK
DAYTON 2M170 DC Motor Pm Tefc 1 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QLW 2M17010.01FHelt lukket viftekjølt175014 13 / 16 "90 VDC13 097 NOK
DAYTON 2M509 DC Motor Pm Tefc 1/3 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QNP 2M5093.51/3FHelt lukket viftekjølt175011 5 / 16 "90 VDC8 403 NOK
DAYTON 4Z378 DC Motor Pm Tefc 1 Hk 1750 Rpm 180vdc | AE2QVM 4Z3785.01FHelt lukket viftekjølt175014 13 / 16 "180 VDC12 322 NOK
DAYTON 4Z524 DC Motor Pm Tefc 1/2 Hk 1750 Rpm 180vdc | AE2QXU 4Z5242.51/2FHelt lukket viftekjølt175011 13 / 16 "180 VDC8 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4Z525 DC Motor Pm Tefc 3/4 Hk 1750 Rpm 180vdc
10 069 NOK / enhet