HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Enkelt-/dupleksbeholdere med isolert jord, 2-polet, 20A


filtre
Tilkobling: Skrueterminaler på baksiden og på siden , Karakter: Industriell , Lengde: 3.28 " , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Koblingsmetode: Rygg og side
StilModellSakampssøknad MiljøMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
IG5352I
Beholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
B
IG5352W
Beholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
C
IG5352
Beholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
D
IG5352GY
Beholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
E
IG5352LA
Beholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
F
IG5262GY
Beholder15Industrielle / harde miljøer for tung bruknylon0.55-15R5-15RMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning692NOK
G
IG5362I
Beholder m / isolert bakke20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning803NOK
H
IG5362
Beholder m / isolert bakke20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning881NOK
I
IG5361
Beholder m / isolert bakke20Industrielle miljøerNylon / forsterket PET15-20R5-20RMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning830NOK

Enkelt-/dupleksbeholdere med isolert jord, 2-polet, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems-uttak brukes til å koble elektrisk utstyr til det elektriske nettet, samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller enhver bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse en-/dupleks-hunkontaktene har bak- og sideledninger for raskere optimalisering under installasjonen. De har nylonoverflate og PBT/nylonbasekonstruksjon for å gi slag- og korrosjonsmotstand og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Disse 125V-kontaktene har isolert jordingsmekanisme for å eliminere elektromagnetisk støy som kan påvirke sensitivt elektronisk utstyr eller lydutstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse 20A-beholderne, tilgjengelig i oransje, elfenben, hvit, grå og lyse mandelfarger.
Raptor Supplies tilbyr også beholdere med isolert jord som har 15A gjeldende vurdering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?