Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5262GY Rett kontakt, Dupleks, isolert jord, 15A 125V, Grå, 1 Pk | AC8QHK 3D401

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, grå, 1 stk.

På lager
Vare: AC8QHK Modell: IG5262GYKryssreferanse: 3D401

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
søknad MiljøIndustrielle / harde miljøer for tung bruk
FARGEGrå
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseIndustriell
Høyde1.05 "
HP1/2
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
UtløpstypeDuplex
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.33 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellSakampssøknad MiljøMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IG5361 rett bladmottak, 2-P 3-W jording, 20A 125V, 5-20R, oransje, 1 Pk | AC8QHM 3D404 IG5361Beholder m / isolert bakke20Industrielle miljøerNylon / forsterket PET15-20R5-20RMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning811NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5362I rett bladbeholder, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5-20R, Elfenben, 1 Pk | AC8QHN 3D406 IG5362IBeholder m / isolert bakke20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning811NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5352 rett kontakt, dupleks, 20A 125V, oransje, bak- og sidekablet, 1 stk | AD7PJY 4FTY3 IG5352Beholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5352GY Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Grå, Bak og Side Kablet, 1 Pk | AD7PJZ 4FTY5 IG5352GYBeholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5352I Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Elfenben, Bak og Side Kablet, 1 Pk | AD7PKA 4FTY6 IG5352IBeholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5352LA Rett kontakt, dupleks, 20A 125V, lett mandel, bak- og sidekablet, 1 stk | AD7PKB 4FTY7 IG5352LABeholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5352W Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Hvit, Bak og Side Kablet, 1 Pk | AD7PKC 4FTY8 IG5352WBeholder20Industrielle miljøernylon15-20R5-20RMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262GY rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, grå, 1 stk.
692NOK / enhet