VESTIL PM4-serien med komplette palletrucker


filtre
Farge: Rød , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 48 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 48 " , Materiale: Stål , Strømkilde: Hånd , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: Stål , Rullebredde: 1 1 / 2 " , Styrehjul Dia.: 7" , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2"
StilModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
A
PM4-2096
4000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "14 173 NOK
B
PM4-2796
4000 lbs.112 "96 "27 "27 "15 596 NOK
RFQ
C
PM4-2072
4400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "14 290 NOK
D
PM4-2772
4400 lbs.84 "72 "27 "27 "14 202 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?