HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mekaniske låser


filtre
Eksponeringsbetingelser: vanntett , Materiale: termo , Monteringsstil: Skru
StilModellFaseampsFARGEtypenBruk medSpenningSpenningsverdierLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL430MI12W
130oransjePin and Sleeve Unfused3D149120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 12 - # 8 AWG26 604 NOK
B
HBL460MIF12W
160oransje--125 / 250 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG42 777 NOK
C
HBL360MI7W
160Rød--480 VAC480 VAC# 8 - # 2 AWG27 716 NOK
D
HBL420MI12W
120oransjePin and Sleeve, Unfused6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG22 465 NOK
E
HBL460MI12W
160oransjePin and Sleeve Unfused6C584120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 8 - # 2 AWG33 418 NOK
F
HBL4100MI12W
1100oransjePin and Sleeve Unfused6C555120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 3 - # 1/0 AWG37 269 NOK
G
HBL430MIS2W
1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG23 908 NOK
H
HBL460MIS2W
1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG31 365 NOK
H
HBL430MIFS2W
1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG42 931 NOK
H
HBL460MIFS2W
1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG43 652 NOK
I
HBL4100MI9W
3100BlåPin and Sleeve, Unfused6C556250 VAC240 VAC# 3 - # 1/0 AWG31 919 NOK
J
HBL420MI5W
320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG18 956 NOK
K
HBL5100MI9W
3100BlåPin and Sleeve Unfused5Z929250 VAC120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG38 492 NOK
L
HBL530MI7W
330RødPin and Sleeve Unfused6C601480 VAC277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG24 781 NOK
M
HBL420MI9W
320BlåPin and Sleeve, Unfused3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG19 285 NOK
N
HBL420MI7W
320RødPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG19 913 NOK
O
HBL4100MI5W
3100SvartPin and Sleeve Unfused3D132600 VAC600 VAC# 3 - # 1/0 AWG36 133 NOK
E
HBL460MI9W
360BlåPin and Sleeve, Unfused5Z914250 VAC240 VAC# 8 - # 2 AWG31 319 NOK
P
HBL530MI5W
330Svart--347 / 600 VAC347 / 600 VAC# 12 - # 8 AWG25 452 NOK

Mekaniske låser

Hubbell Wiring Device-Kellems mekaniske forriglinger brukes for å forhindre tilfeldige tilkoblinger og bryte / lage kretser under belastning. Disse forriglingsenhetene har plugger som ikke kan fjernes før bryteren er slått av og et låsbart håndtak som oppfyller OSHA lockout / tagout forskrifter. Disse UL -listede og CSA -sertifiserte forriglingene har akseltetninger laget av neopren for å gi høy termisk stabilitet og kan brukes ved spenninger opptil 600VAC (RMS). Velg mellom et stort utvalg av disse mekaniske forriglingene, tilgjengelig i 2, 3 og 4 polede konfigurasjoner
Raptor Supplies tilbyr også kretslås mekaniske forriglinger med Plug-Check-mekanisme for å oppdage plugger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?