HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekanisk forriglingsmottak, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWN 1TJZ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekanisk forriglingsbeholder, 30 A, 600 VAC, 3-polet

På lager
Vare: AB3HWN Modell: HBL430MIFS2WKryssreferanse: 1TJZ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk låsing
Godtar pluggnummer5HJ23
amps30
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP20
Hub1"
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1/3
typenPin and Sleeve, Insulgrip, Fused
Bruk med5HJ23
Spenning600VAC / 250VDC
Spenningsverdier600/250 VAC / VDC
Wattstyrke18000
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.48
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsFARGEtypenBruk medSpenningSpenningsverdierLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI7W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RødPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG19 913 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI9W Mekanisk forriglet kontakt, 3-polet, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320BlåPin and Sleeve, Unfused3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG19 285 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI5W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG18 956 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI12W Mekanisk forriglet kontakt, 3-polet, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6 HBL420MI12W120oransjePin and Sleeve, Unfused6C152120 / 240 VAC120 / 240 VAC# 14 - # 10 AWG22 465 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekanisk forriglingsmottak, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG43 652 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430MIS2W Mekanisk forriglingsmottak, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG23 908 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460MIS2W Mekanisk forriglingsmottak, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG31 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekanisk forriglingsbeholder, 30 A, 600 VAC, 3-polet
42 931 NOK / enhet