Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI12W Mekanisk forriglet kontakt, 3-polet, 125 - 250 V, 20 A | AB3HWM 1TJZ6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 125 - 250 V, 20 A

På lager
Vare: AB3HWM Modell: HBL420MI12WKryssreferanse: 1TJZ6
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
21 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretslås Vanntett mekanisk låseanordning
Godtar pluggnummer6C152
amps20
FARGEoransje
Karakter20 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP2
Hub1"
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
typenPin and Sleeve, Unfused
Bruk med6C152
Spenning120 / 240 VAC
Spenningsverdier120 / 240 VAC
Wattstyrke5000
Ledningsstørrelse# 14 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsFARGEtypenBruk medSpenningSpenningsverdierLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI7W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 480 VAC, 20 A | AB3HWJ 1TJZ3 HBL420MI7W320RødPin and Sleeve, Unfused6C125480 VAC480 VAC# 14 - # 10 AWG19 145 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI9W Mekanisk forriglet kontakt, 3-polet, 250 VAC, 20 A | AB3HWK 1TJZ4 HBL420MI9W320BlåPin and Sleeve, Unfused3D138250 VAC240 VAC# 14 - # 10 AWG19 506 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420MI5W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 600 VAC, 20 A | AB3HWL 1TJZ5 HBL420MI5W320SvartPin and Sleeve, Unfused3D137600 VAC600 VAC# 14 - # 10 AWG19 397 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430MIFS2W Mekanisk forriglingsmottak, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWN 1TJZ7 HBL430MIFS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Fused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG41 285 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460MIFS2W Mekanisk forriglingsmottak, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWP 1TJZ8 HBL460MIFS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Fused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG42 646 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL430MIS2W Mekanisk forriglingsmottak, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWQ 1TJZ9 HBL430MIS2W1/330-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ23600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 12 - # 8 AWG22 618 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460MIS2W Mekanisk forriglingsmottak, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AB3HWR 1TKA1 HBL460MIS2W1/360-Pin and Sleeve, Insulgrip, Unfused5HJ29600VAC / 250VDC600/250 VAC / VDC# 8 - # 2 AWG30 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420MI12W Mekanisk låst kontakt, 3-polet, 125 - 250 V, 20 A
21 245 NOK / enhet