Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 108744 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZZF 20TE23

BRADY 108744 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AF6ZZF Modell: 108744Kryssreferanse: 20TE23

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør ODKlipp ut til størrelse
Høyde30ft.
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort65
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5828
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4021-F Pipe Marker Kaustisk Soda Y 6 Til 7-7/8 In | AF3UCB 8CYH0 4021-FGul6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-233NOK
BRADY 4021-G Pipe Marker Kaustisk Soda Y 8 Til 9-7/8 In | AF4HVT 8XEE8 4021-GGul8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-327NOK
BRADY 15516 Pipe Marker Kaustisk Soda Gul | AF4JRC 8YDF0 15516Gul-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 663 NOK
BRADY 4021-C Pipe Marker Kaustisk Soda 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4LPP 9AGC3 4021-CGul2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 41535 Pipe Marker Kaustisk Soda Gul | AF4QAX 9F749 41535Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 718 NOK
BRADY 4021-B Pipe Marker Kaustisk Soda 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4QDL 9F930 4021-BGul1-1/2 to 2-3/8"-Strap-On-Trykt plastark-116NOK
BRADY 4021-A Pipe Marker Kaustisk Soda Y 3/4 Til 1-3/8 In | AF4XBZ 9NN27 4021-AGul3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 108744 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl
1 806 NOK / enhet