Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4021-F Pipe Marker Kaustisk Soda Y 6 Til 7-7/8 In | AF3UCB 8CYH0

BRADY 4021-F Pipe Marker Kaustisk Soda Y 6 Til 7-7/8 In

På lager
Vare: AF3UCB Modell: 4021-FKryssreferanse: 8CYH0
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4021-G Pipe Marker Kaustisk Soda Y 8 Til 9-7/8 In | AF4HVT 8XEE8 4021-GGul8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-327NOK
BRADY 15516 Pipe Marker Kaustisk Soda Gul | AF4JRC 8YDF0 15516Gul-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 663 NOK
BRADY 4021-C Pipe Marker Kaustisk Soda 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4LPP 9AGC3 4021-CGul2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 41535 Pipe Marker Kaustisk Soda Gul | AF4QAX 9F749 41535Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 718 NOK
BRADY 4021-B Pipe Marker Kaustisk Soda 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4QDL 9F930 4021-BGul1-1/2 to 2-3/8"-Strap-On-Trykt plastark-116NOK
BRADY 4021-A Pipe Marker Kaustisk Soda Y 3/4 Til 1-3/8 In | AF4XBZ 9NN27 4021-AGul3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-82NOK
BRADY 108744 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZZF 20TE23 108744oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl8"1 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4021-F Pipe Marker Kaustisk Soda Y 6 Til 7-7/8 In
233NOK / enhet