SIEMENS Bolt på effektbrytere, HJD / HJXD-serien


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: HJD , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
HJD63B200
200A35 035 NOK
A
HJD63B225
225A24 780 NOK
B
HJD63B250
250A35 035 NOK
A
HJD63B300
300A35 035 NOK
B
HJD63B350
350A35 035 NOK
A
HJD63B400
400A35 035 NOK
C
HJD63F400
400A32 281 NOK
D
HJXD63S400A
400A24 628 NOK

Bolt på effektbrytere, HJD / HJXD-serien

Siemens effektbrytere er designet for bruk med strømdistribusjonssystemer for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold. Disse UL-listede bryterne har en termisk-magnetisk utløsning for å gi langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse. Den støpte kassen til disse enhetene holder de strømførende komponentene, utløserenhetene og mekanismene integrert i et begrenset rom. De kommer videre med en bolt-on montering design for enkel installasjon i paneler eller tavler i både horisontal og vertikal retning. Velg fra et bredt utvalg av disse HJD / HJXD-seriens effektbrytere tilgjengelig i en maksimal strømstyrke på 125A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?