VESTIL PM4-2772 Fullutstyrt palletruck, 4400 Lb. Kapasitet, 27 x 72 tommer Størrelse | AG7XGL

VESTIL PM4-2772 Fullverdig palletruck, 4400 Lb. Kapasitet, 27 x 72 tommer størrelse

Vare: AG7XGL Modell: PM4-2772
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 202 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet4400 lbs.
FARGERød
Dybde84 "
Gaffellengde72 "
Gaffelbredde27 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde84 "
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 3 / 4 "
Rulle Dia.3"
RullematerialeStål
Rullebredde1 1 / 2 "
Styrehjul Dia.7"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.45
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeBreddePris
VESTIL PM4-2072 lavprofil palletruck, 4400 Lb. Kapasitet, 20 x 72 tommer Størrelse | AG7XGH PM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "14 290 NOK
VESTIL PM4-2096 lavprofil palletruck, 4000 Lb. Kapasitet, 20 x 96 tommer Størrelse | AG7XGJ PM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "14 173 NOK
VESTIL PM4-2796 Fullutstyrt palletruck, 4000 Lb. Kapasitet, 27 x 96 tommer Størrelse | AG7XGM PM4-27964000 lbs.112 "96 "27 "27 "15 596 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM4-2772 Fullverdig palletruck, 4400 Lb. Kapasitet, 27 x 72 tommer størrelse
14 202 NOK / enhet