CENTURY VB2034B Fordampende kjølermotor 115v Rev Ball | AC2CYR 2HTK4

CENTURY VB2034B Fordampningskjølermotor 115v rev. kule

På lager
Vare: AC2CYR Modell: VB2034BKryssref: 2HTK4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampende kjøligere motor
Omgivelsestemp. Område40 C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56Z
Forsterker med full belastning6.5
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonFordampende kjøler
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde9.437 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring til ringsenter7.437 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6375
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterRotasjonSpenningPris
CENTURY VB2034 Fordampningskjølermotor 115v Ccwle Ball | AC2CYQ 2HTK3 VB20346.51/3Ringe17251CCWLE1152 961 NOK
CENTURY SVB2034 Fordamperkjølermotor Ccwle 115v Ball | AC2CYT 2HTK5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Ringe1725/11402CCWLE1153 323 NOK
CENTURY SVB2034B Fordampningskjølermotor 115v Ball Rev | AC2CYU 2HTK6 SVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Vugge1725/11402CW / CCW1153 583 NOK
CENTURY VB2054 Fordamperkjøler Motorball 115v Ccwle | AC2CYV 2HTK7 VB20547.81/2Ringe17251CCWLE1152 620 NOK
CENTURY VB2054B Fordampingskjølermotorholder 115v | AC2CYW 2HTK8 VB2054B7.81/2Vugge17251CW / CCW1153 393 NOK
CENTURY SVB2054 Fordamperkjøler Motor Ball Ccwle 115v | AC2CYX 2HTK9 SVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Ringe1725/11402CCWLE1153 104 NOK
CENTURY SVB2054H Fordampningskjølermotor 230v Ball Auto | AC2CYY 2HTL1 SVB2054H4.41 / 2, 1 / 6Ringe1725/11402CCWLE2303 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY VB2034B Fordampningskjølermotor 115v rev. kule
2 685 NOK / enhet