VESTIL HIPM-2048-AC Stål AC-drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEA

VESTIL HIPM-2048-AC Stål AC-drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UEA Modell: HIPM-2048-AC

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleløfter
Aktiver automatisk brems8"
Kapasitet2500 lbs.
Caster materialeFenol
FARGEBlå
KontrollTrykkknapp hånd
KontrolltypeTrykkknapp hånd
Dybde69.4375 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde20 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulFenol
Type hjul forandual
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde41.5 "
InkludererHelsveiset ramme
Lengde69.44 "
Løftehøyde Maks.31.5
Lastekapasitet2500 kg
Senket høyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bakhjul2
OperasjonAC
Fase1
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde31 1 / 2 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak3"
Spenning115V AC
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 173.25
Skipets høyde (cm)105.41
Skipets lengde (cm)173.99
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.KontrolltypeDybdeMaks. GaffelhøydeStrømkildeSpenningGaffellengdeGaffelbreddePris
VESTIL HIPM-2048-AIR Stål, luft frem- og tilbakegående drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEB HIPM-2048-AIR31.5Hæl, tåfot-trampe69.4375 "---48 "20 "55 022 NOK
VESTIL HIPM-2048-DC Stål DC-drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEC HIPM-2048-DC66Trykkknapphånd med innebygd lader69.4375 "31.5 "Elektrisk12V48 "20 "55 022 NOK
VESTIL HIPM-2748-AC Stål AC-drevet høyløftbord, 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UED HIPM-2748-AC31.5Trykkknapp hånd69.4375 "-Elektrisk115V AC48 "27 "56 856 NOK
VESTIL HIPM-2748-AIR Stål luft-frem- og tilbakegående drevet høyløftbord, 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEE HIPM-2748-AIR31.5Hæl, tåfot-trampe69.4375 "---48 "27 "56 856 NOK
VESTIL HIPM-2748-DC Stål DC-drevet høyløftbord, 27 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet | AG7UEF HIPM-2748-DC65.94 "Trykkknapphånd med innebygd lader69.4375 "31.5 "Elektrisk12V48 "27 "56 856 NOK
VESTIL HIPM-2772-AC høytløftende truck, vekselstrømsdrevet, 27 x 72 tommers størrelse | CE3EAR HIPM-2772-AC31 1 / 2Trykkknapp hånd91 1 / 3 "-Elektrisk115V72 "27 "72 963 NOK
RFQ
VESTIL HIPM-2772-AIR Høytløftende lastebil, luft frem- og tilbakegående, luft/hydraulikkolje | CE3EAT HIPM-2772-AIR31 1 / 2Hæl, tåfot-trampe91 1 / 3 "31 1 / 2 "Air-72 "27 "72 963 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HIPM-2048-AC Stål AC-drevet høyløftbord, 20 tommer x 48 tommer Størrelse, 2500 Lb. Kapasitet
55 022 NOK / enhet