AUTOQUIP Dockløft i TSL -serien


filtre
Base lengde: 118 " , Brolengde: 72 " , Brobredde: 12 " , Maks. Plattformlengde: 120 " , Maks. Plattformbredde: 72 " , Motor HP: 5
StilModellAksellastBase breddeLastekapasitetMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeTid
A
TSL-060-0095
6000 kg74 "9500 lbs.144 "96 "33.3 sek.
RFQ
A
TSL-060-0100
7000 kg74 "10000 lbs.132 "96 "33.3 sek.
RFQ
A
TSL-060-0125
9000 kg74 "12500 kg144 "96 "33.3 sek.
RFQ
A
TSL-060-0130
9500 kg62 "13000 lbs.144 "72 "33.3 sek.
RFQ
A
TSL-060-0135
9800 kg62 "13500 kg132 "72 "33.3 sek.
RFQ
A
TSL-060-0140
10500 kg62 "14000 lbs.120 "72 "33.3 sek.
RFQ
A
TSL-060-0165
11000 kg74 "16500 kg144 "96 "37.5 sek.
RFQ
A
TSL-060-0170
12200 kg62 "17000 kg144 "72 "37.5 sek.
RFQ
A
TSL-060-0168
12300 kg62 "16800 kg144 "84 "37.5 sek.
RFQ
A
TSL-060-0175
13600 kg62 "17500 kg120 "72 "37.5 sek.
RFQ
A
TSL-059-0195
15300 kg62 "19500 kg144 "84 "36.9 sek.
RFQ
A
TSL-059-0200
15500 kg62 "20000 lbs.144 "72 "36.9 sek.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?