AUTOQUIP TSL-060-0175 Docklift, 78.75 tommer forhøyet høyde, 17500 lbs Kapasitet | CG6CZZ

AUTOQUIP TSL-060-0175 Docklift, 78.75 tommer forhøyet høyde, 17500 XNUMX lbs kapasitet

Vare: CG6CZZ Modell: TSL-060-0175

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDockheis
Aksellast13600 kg
Base lengde118 "
Base bredde62 "
Bro lengde72 "
Brobredde12 "
Lastekapasitet17500 kg
Senket høyde18.75 "
Maks. Plattform Lengde120 "
Maks. Plattformbredde72 "
Min. Plattform Lengde120 "
Min. Plattformbredde72 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde78.75 "
Tid37.5 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3577.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAksellastBase breddeLastekapasitetMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeTidPris
AUTOQUIP TSL-059-0195 Docklift, 80.5 tommer forhøyet høyde, 19500 lbs Kapasitet | CG6CZM TSL-059-019515300 kg62 "19500 kg144 "84 "36.9 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-059-0200 Dockløfter, 80.5 tommer forhøyet høyde, 20000 lbs Kapasitet | CG6CZN TSL-059-020015500 kg62 "20000 lbs.144 "72 "36.9 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0095 Dokkløfter, 72.5 tommer forhøyet høyde, 9500 lbs Kapasitet | CG6CZP TSL-060-00956000 kg74 "9500 lbs.144 "96 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0100 Docklift, 72.5 tommer forhøyet høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6CZQ TSL-060-01007000 kg74 "10000 lbs.132 "96 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0125 Docklift, 75.5 tommer forhøyet høyde, 12500 lbs Kapasitet | CG6CZR TSL-060-01259000 kg74 "12500 kg144 "96 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0130 Docklift, 75.5 tommer forhøyet høyde, 13000 lbs Kapasitet | CG6CZT TSL-060-01309500 kg62 "13000 lbs.144 "72 "33.3 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0135 Docklift, 75.5 tommer forhøyet høyde, 13500 lbs Kapasitet | CG6CZU TSL-060-01359800 kg62 "13500 kg132 "72 "33.3 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TSL-060-0175 Docklift, 78.75 tommer forhøyet høyde, 17500 XNUMX lbs kapasitet