Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Innhegning: EPFC , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , kW: 0.19 , Ledningslengde: 18 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Farlige steder , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Farlig beliggenhet , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: C-Face fotløs , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2 1 / 16 " , Temp. Kode: T3B