MARATHON MOTORER 5KC49MN6379 C1818 Eksplosjonssikker motor | AJ2MGT C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2MGT Modell: 5KC49MN6379Kryssreferanse: C1818

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet55%
KabinettEPFC
Frame56CZ
Forsterker med full belastning5.6
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.19
MonteringC-Face fotløs
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.86
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: K
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeServicefaktorTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/4hk | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319none56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00Auto7 798 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/3hk | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320none56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00Auto9 213 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/2hk | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321none56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00Auto9 572 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 3/4hk | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322none56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00Auto11 943 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Farlig plassering Motor Kondensator-start/innkjøring 1 Hk | AF6JUR 110852.00 056C17G5323none56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00Auto10 474 NOK
MARATHON MOTORS 056C34G5311 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/2hk | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311none56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00Auto7 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Eksplosjonssikker motor
11 661 NOK / enhet