MARATHON MOTORS 056C17G5322 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 3/4hk | AF6JUQ 19RW25 / G857

MARATHON MOTORS 056C17G5322 Farlig beliggenhet Motorkondensator-start / ind Kjøring 3 / 4hk

På lager
Vare: AF6JUQ Modell: 056C17G5322Kryssref.: 19RW25 / G857

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning11.0 / 5.4-5.5
Farlig plasseringsklasse1 C, D / 2 F, G
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Leddlengde18 "
Lengde Mindre aksel12.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonFarlige steder
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignFarlig beliggenhet
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
NEMA designnone
Nominell effektivitet70%
Total lengde14.437 "
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
Temp. KodeT3B
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeServicefaktorTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/4hk | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319none56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00Auto7 798 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/3hk | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320none56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00Auto9 213 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/2hk | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321none56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00Auto9 572 NOK
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Farlig plassering Motor Kondensator-start/innkjøring 1 Hk | AF6JUR 110852.00 056C17G5323none56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00Auto10 474 NOK
MARATHON MOTORS 056C34G5311 Farlig plassering Motor kondensator-start/ind Kjør 1/2hk | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311none56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00Auto7 997 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49MN6379 C1818 Eksplosjonssikker motor | AJ2MGT C1818 5KC49MN6379INGEN DESIGNKODE56CZ5.6---1.0Automatisk beskytter11 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17G5322 Farlig beliggenhet Motorkondensator-start / ind Kjøring 3 / 4hk
11 943 NOK / enhet