A Vinkelmålingsområde: 45 grader , Koblingstype: AMP Superseal 1.5 , Emc landbruks- og skogbruksmaskiner: Puls 5b, maks. spenning 35V (absolutt), funksjonsstatus C for puls 1 og 4 , Emc Jord- og anleggsmaskiner (Norm): 13766-1 puls "lastdump", maks. spenning 35V (absolutt) , IP-vurdering: IP67 , Belastningsmotstand Maks.: 250 Ohm , Maks. Driftsspenning: 30V DC , Maks. Utgangssignal: 4.5V DC , Maks. Radial: 100 N , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Gjennomsnittlig tid til feil: 133A , Min. Belastningsmotstand: 20000 Ohm , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Min. Driftsspenning: 10V DC , Min. Utgangssignal: 0.5V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antall utganger: 1 , Utgang: 1 , Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon: 2.5V DC , Maks. utgangssignal: 20 mA , Min. utgangssignal: 4 mA , Utgangsspenning: 0.5 til 4.5V , Vedtak: 0.1 grader , Signalsekvens: Mot klokken , Signaloppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknologi: Hall , Temperaturkoeffisient: typ. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K , Moment for festeskruer: 2.5 Nm , Typisk linearitetsfeil: -0.4 grader til +0.4 grader.