ELOBAU 424A07A045B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 45 grader, 5-4/5V

Vare: CL7MQG Modell: 424A07A045B
2 495 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
AktiveringsspakJa
Vinkelmåleområde45 grader
LagreneVanlig peiling
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk10 mA
Emc landbruks- og skogbruksmaskinerPuls 5b, maks. spenning 35V (absolutt), funksjonsstatus C for puls 1 og 4
Emc jord- og anleggsmaskiner (Norm)13766-1 puls "lastdump", maks. spenning 35V (absolutt)
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal4.5V DC
Maks. Radial100 N
Maks. Aksellast, aksial50N, 0N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Gjennomsnittlig tid til å mislykkes133A
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produksjon1
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangsspenning0.5 til 4.5V
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensMot klokken
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperature Coefficienttyp. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K
Moment for festeskruer2.5 Nm
Typisk linearitetsfeil-0.4 grader til +0.4 grader.

Produktvarianter

ProduktModellAktiveringsspakLagreneStrømforbrukHousing MaterialMaks. Aksellast, aksialPris
ELOBAU 424A11A045 Vinkelsensor, 45 grader Ccw, 4 til 20Ma | CL7MVH 424A11A045NeiKulelager18 mAPolybutylentereftalat50 N2 450 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A07A045B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 45 grader, 5-4/5V
2 495 NOK / enhet