IGUS Serie, 350, kabelholder medium


filtre
Kavitetshøyde: 1.77 "/ 45 mm , Link til Link Pitch: 2.64 "/ 67 mm , Stil: Åpen , Type: Medium
StilModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A
350-175-100-0-1
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm752NOK
A
350-175-100-0-4
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm187.68 "/ 195 mm2 946 NOK
A
350-075-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm684NOK
A
350-115-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm185.31 "/ 135 mm2 709 NOK
A
350-115-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm846NOK
A
350-075-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm183.74 "/ 95 mm2 709 NOK
A
350-175-150-0-1
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm933NOK
A
350-115-150-0-4
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm185.31 "/ 135 mm2 709 NOK
A
350-075-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm784NOK
A
350-075-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm183.74 "/ 95 mm2 922 NOK
A
350-115-150-0-1
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm739NOK
A
350-175-150-0-4
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm187.68 "/ 195 mm2 946 NOK
A
350-175-200-0-4
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm187.68 "/ 195 mm2 946 NOK
A
350-075-200-0-4
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm183.74 "/ 95 mm2 518 NOK
A
350-075-200-0-1
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm684NOK
A
350-115-200-0-4
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm185.31 "/ 135 mm2 709 NOK
A
350-115-200-0-1
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm745NOK
A
350-175-200-0-1
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm921NOK

Serie, 350, kabelholder medium

igus Series 350 kabelbærere er ideelle for å håndtere og beskytte kabler/slanger i robotikk, maskineri og ulike industrielle automasjonsapplikasjoner. De har en sideglideoverflate for enkel sidemontering. Disse smussavstøtende kabelbærerne har dobbel stop-dog med store pinner for lange ustøttede lengder, noe som sikrer lang levetid

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?