CAROL Multikonduktorfolie skjermkabel


filtre
Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Lengde: 100ft. , Skjermet / Uskjermet: Skjermet
StilModellDirigentstørrelseNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
C2536A.41.10
16AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.307 "2-4 grader til 167 grader F2 628 NOK
A
C2535A.41.10
18AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.213 "3-4 grader til 167 grader F2 394 NOK
A
C0783A.41.10
20AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.276 "6-4 grader til 176 grader F3 507 NOK
A
C0784A.41.10
20AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.297 "8-4 grader til 176 grader F4 443 NOK
A
C0781A.41.10
20AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.217 "3-4 grader til 176 grader F2 483 NOK
A
C0787A.41.10
20AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.435 "20-4 grader til 176 grader F10 163 NOK
A
C0764A.41.10
22AWGNEC artikkel 800 Type CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.235 "8-4 grader til 176 grader F3 461 NOK
B
C0744A.41.10
24AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.215 "8-4 grader til 176 grader F2 419 NOK
A
C0755A.41.10
24AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.228 "9-4 grader til 176 grader F2 564 NOK
C
C0748A.41.10
24AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.333 "25-4 grader til 176 grader F7 094 NOK
A
C0754A.41.10
24AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.201 "7-4 grader til 176 grader F2 135 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?