Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL C2536A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 16 Awg | AF6VXA 20KZ87

CAROL C2536A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 16 Awg

På lager
Vare: AF6VXA Modell: C2536A.41.10Kryssreferanse: 20KZ87

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultikonduktorfolie skjermkabel
Dirigentstørrelse16AWG
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
NEC-artikkelNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)
Nominell utenfor dia.0.307 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 167 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris
CAROL C2535A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 18 Awg | AF6VWZ 20KZ86 C2535A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.213 "3-4 grader til 167 grader F2 394 NOK
CAROL C0744A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXW 20LA07 C0744A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.215 "8-4 grader til 176 grader F2 419 NOK
CAROL C0748A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXX 20LA08 C0748A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.333 "25-4 grader til 176 grader F7 094 NOK
CAROL C0754A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.201 "7-4 grader til 176 grader F2 135 NOK
CAROL C0755A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.228 "9-4 grader til 176 grader F2 564 NOK
CAROL C0764A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 22 Awg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022AWGNEC artikkel 800 Type CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.235 "8-4 grader til 176 grader F3 461 NOK
CAROL C0781A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 20 Awg | AF6VYC 20LA13 C0781A.41.1020AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.217 "3-4 grader til 176 grader F2 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C2536A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 16 Awg
2 795 NOK / enhet