NIBCO Reduserende albue, 90 grader, nær grov


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
607R 2x11 / 2
364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"476NOK
A
607R 11/2x11/4
408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"366NOK
A
607R 11 / 4x1
439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"283NOK
A
607R 1x3 / 4
494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"124NOK
A
607R 1x1 / 2
494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"137NOK
A
607R 3/4x1/2
582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"67NOK
A
607R 1/2x3/8
722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"99NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?