AKRO-MILS 30098 Shelfmax hyllebinger


Akro-Mils 30980-serien ShelfMax-binger brukes til å lagre og organisere inventar på kontorer, varehus og kommersielle områder. De er ideelle for verktøy, pantryartikler, kjøkkenutstyr og deler.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 16 " , Innvendig bredde: 5" , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 17 7 / 8 " , Utvendig bredde: 6 5 / 8 " , Antall pakker: 10 , Bredde: 6 "til 8"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30098BLÅ
Blå172NOK
B
30098SKLAR
Fjern177NOK
C
30098RED
Rød172NOK
D
30098YELLO
Gul172NOK

30098 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30980-serien ShelfMax-binger brukes til å lagre og organisere inventar på kontorer, varehus og kommersielle områder. De er ideelle for verktøy, pantryartikler, kjøkkenutstyr og deler.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30098-serien ShelfMax-beholdere kommer med en bred frontåpning for beholder for enkel tilgang og et støpt etikettområde for enkelt å identifisere lagrede gjenstander.
  • De er tilgjengelige i røde, blå, klare og gule farger og har et fargekodet oppbevaringssystem for å identifisere ulike varer som er lagret i samme område.
  • Disse ShelfMax-kassene kan brukes med 12, 18 og 24-tommers lange plukkereoler / hyller / vertikale lagrings- og hentingsenheter.
  • De har plastkonstruksjon for strukturell stivhet og tåler belastninger på opptil 35 lb.
  • Disse 6-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29301 kartongholder: Denne kartongholderen brukes til å lage rom i hyllebinger og har en gjennomsiktig kropp.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fargekoden på disse Akro-Mils hyllebeholdere?

  • Blå - Rørleggerarbeid / Personlig / Medisinsk
  • Rød - Elektrisk
  • Gul - Sveising
  • Grønn - Sikkerhet / Sårpleie
  • Svart - Festemidler / Rengjøring & Beskyttelse
  • Stein - VVS / Gulvspesifikk
  • Lyseblå - Luftveier
  • Lilla - Gastrointestinal

Hvordan forhindre at oppbevaringskasser blir uorganiserte?

Merking av binger og å ha et system for organisering av varer kan forhindre at oppbevaringsbinger blir uorganiserte.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?