Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30098SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NQV 40K456

AKRO-MILS 30098SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NQV Modell: 30098SCLARKryssref: 40K456
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
181NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde16 "
Innvendig bredde5"
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "
Package Antall10
Volum0.29 cu. ft.
Volumkapasitet0.29 cu. ft.
Bredde6 "til 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30098RED Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AD8GTE 4KEV7 30098REDRød172NOK
AKRO-MILS 30098YELLO Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, gul | AD8GTF 4KEV8 30098YELLOGul172NOK
AKRO-MILS 30098BLÅ Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AD8GTG 4KEV9 30098BLÅBlå172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30098SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar
181NOK / enhet