Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 607R 1x3/4 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C | AB3WGW 1VLZ3

NIBCO 607R 1x3/4 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C

På lager
Vare: AB3WGW Modell: 607R 1x3/4Kryssreferanse: 1VLZ3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader, nær grov
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press494 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1-1/8" x 7/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 "x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 607R 1/2x3/8 Reducing Albue 90 Close Rough C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"103NOK
NIBCO 607R 3/4x1/2 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"68NOK
NIBCO 607R 1x1/2 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C | AB3WGX 1VLZ4 607R 1x1 / 2494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"142NOK
NIBCO 607R 11/4x1 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"290NOK
NIBCO 607R 11/2x11/4 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"376NOK
NIBCO 607R 2x11/2 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 607R 1x3/4 reduserende albue 90 Lukk Grov C x C
128NOK / enhet