CAROL C0787A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 20 Awg | AF6VYF 20LA16

CAROL C0787A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 20 Awg

På lager
Vare: AF6VYF Modell: C0787A.41.10Kryssreferanse: 20LA16

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultikonduktorfolie skjermkabel
Dirigentstørrelse20AWG
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
NEC-artikkelNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)
Nominell utenfor dia.0.435 "
Antall ledere20
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.885
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris
CAROL C2535A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 18 Awg | AF6VWZ 20KZ86 C2535A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.213 "3-4 grader til 167 grader F2 394 NOK
CAROL C2536A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 16 Awg | AF6VXA 20KZ87 C2536A.41.1016AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.307 "2-4 grader til 167 grader F2 795 NOK
CAROL C0744A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXW 20LA07 C0744A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.215 "8-4 grader til 176 grader F2 419 NOK
CAROL C0748A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXX 20LA08 C0748A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.333 "25-4 grader til 176 grader F7 094 NOK
CAROL C0754A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.201 "7-4 grader til 176 grader F2 135 NOK
CAROL C0755A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 24 Awg | AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.228 "9-4 grader til 176 grader F2 564 NOK
CAROL C0764A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 22 Awg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022AWGNEC artikkel 800 Type CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.235 "8-4 grader til 176 grader F3 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C0787A.41.10 Flerleder folieskjoldkabel 20 Awg
10 163 NOK / enhet