Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 350-075-150-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 3.74 tommer / 95 mm | AE9KUK 6KGL8

IGUS 350-075-150-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 3.74 tommer / 95 mm

På lager
Vare: AE9KUK Model: 350-075-150-0-1Kryssref: 6KGL8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
784NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshøyde1.77 "/ 45 mm
Hulbredde2.95 "/ 75 mm
Høyde2.52 "/ 64 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch2.64 "/ 67 mm
Sløyfehøyde14.37 "/ 365 mm
Sløyfelengde28.54 "/ 725 mm
Antall lenker5
Utenfor bredde3.74 "/ 95 mm
StilÅpen
typenMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 350-075-100-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 3.74 tommer / 95 mm | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm727NOK
IGUS 350-075-200-0-1 Kabelholder Middels åpen ytre bredde 3.74 tommer / 95 mm | AE9KUL 6KGL9 350-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm727NOK
IGUS 350-115-100-0-1 Kabelholder Middels åpen ytre bredde 5.31 tommer / 135 mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm846NOK
IGUS 350-115-150-0-1 kabelholder Medium åpen ytre bredde 5.31 tommer / 135 mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm769NOK
IGUS 350-115-200-0-1 kabelholder Medium åpen ytre bredde 5.31 tommer / 135 mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm793NOK
IGUS 350-175-100-0-1 kabelholder Medium åpen ytre bredde 7.68 tommer / 195 mm | AE9KUQ 6KGN3 350-175-100-0-13.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm800NOK
IGUS 350-175-150-0-1 Kabelholder Medium Åpen Ytre Bredde 7.68 mm | AE195KUR 9KGN6 350-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 350-075-150-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 3.74 tommer / 95 mm
784NOK / enhet