A Aktiveringsspak: Nei , Vinkelmåleområde: 60 grader , Koblingstype: AMP Superseal 1.5 , Nåværende tegnet: 18 mA , IP-vurdering: IP67 , Belastningsmotstand Maks.: 250 Ohm , Maks. Belastningsmotstand: 250 Ohm , Maks. Utgangssignal: 20 mA , Maks. Radial: 1 N , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Gjennomsnittlig tid til feil: 101A , Min. Utgangssignal: 4 mA , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antall utganger: 1 , Vedtak: 0.1 grader , Signalsekvens: Mot klokken , Signaloppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknologi: Hall , Moment for festeskruer: 2.5 Nm , Typisk linearitetsfeil: -1 grader til +1 grader