ELOBAU 424A16A060B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 60 grader moturs, 5V

Vare: CL7MYW Modell: 424A16A060B
2 450 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
LagreneKulelager
Strømforbruk8 mA
Housing MaterialPolybutylentereftalat
Maks. Driftsspenning5.5V DC
Maks. Akselbelastning100 N
Maks. Aksellast, aksial50 N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader til +85 grader. C
Min. Driftsspenning4.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antall utgang1
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangssignal Maks.4.5V DC
Utgangssignal Min.0.5V DC
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensMot klokken
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Typisk linearitetsfeil-1 grader til +1 grader

Produktvarianter

ProduktModellUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonLagreneStrømforbrukUtgangssignal Maks.Utgangssignal Min.Housing MaterialMaks. DriftsspenningMaks. Aksellast, aksialPris
ELOBAU 424A01A060 Vinkelsensor, 60 grader, 4 til 20 ma | CL7MNT 424A01A060-Vanlig peiling18 mA20 mA4 mAPolybutylentereftalat30V DC50N, 0N2 315 NOK
RFQ
ELOBAU 424A11A060 Vinkelsensor, 60 grader ccw, 4 til 20 ma | CL7MNV 424A11A06012 mAKulelager---PBT30V DC50 N2 450 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A16A060B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 60 grader moturs, 5V
2 450 NOK / enhet