ELOBAU 424A01A060 Vinkelsensor, 60 grader, 4 til 20 ma

Vare: CL7MNT Modell: 424A01A060
2 315 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
LagreneVanlig peiling
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk18 mA
Housing MaterialPolybutylentereftalat
IP RatingIP67
Belastningsmotstand Maks.250 Ohm
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Radial1 N
Maks. Akselbelastning100 N
Maks. Aksellast, aksial50N, 0N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader til +85 grader. C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antall utgang1
Utgangssignal Maks.20 mA
Utgangssignal Min.4 mA
oppløsning0.1 grader
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Moment for festeskruer2.5 Nm
Typisk linearitetsfeil-1 grader til +1 grader

Produktvarianter

ProduktModellUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonLagreneStrømforbrukUtgangssignal Maks.Utgangssignal Min.Housing MaterialMaks. DriftsspenningMaks. Aksellast, aksialPris
ELOBAU 424A11A060 Vinkelsensor, 60 grader ccw, 4 til 20 ma | CL7MNV 424A11A06012 mAKulelager---PBT30V DC50 N2 450 NOK
RFQ
ELOBAU 424A16A060B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 60 grader moturs, 5V | CL7MYW 424A16A060B2.5V DCKulelager8 mA4.5V DC0.5V DCPolybutylentereftalat5.5V DC50 N2 450 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A01A060 Vinkelsensor, 60 grader, 4 til 20 ma
2 315 NOK / enhet