Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3510-1013 hunnadapter, 1/2 tomme størrelse, 3/4 tomme størrelse | BR9EVY 0959292

WATTS 3510-1013 hunnadapter, 1/2 tommer størrelse, 3/4 tommer størrelse

På lager
Vare: BR9EVY Modell: 3510-1013Kryss Ref: 0959292
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
FinishPlast
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press250 PSI
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
UtløpsmaterialePolysulfon
Arbeide Temp.75 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0604

Produktdetaljer:

Hunnadapter, 1/2 tommer størrelse, 3/4 tommer størrelse

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakFinishInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseMaterialeMaks. Arbeids pressUttakstilkoblingUtløpsmaterialePris
WATTS LF4710-0417 hunnadapter, 3/8 tommers inntak, 8.6 bar trykk | BR6EQG 0472071 LF4710-04171 / 4 "ForkrommetBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing125 psiKompresjonsleddBlyfri messing169NOK
WATTS LF4710-0617 hunnadapter, 3/8 tommers inntak, 8.62 bar trykk | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "ForkrommetBlyfri messing3 / 8 "Blyfri messing125 psiKompresjonsleddBlyfri messing169NOK
WATTS 3510-1014 hunnadapter, 1/2 tomme størrelse, 3/4 tomme FGHT, plast | BR9EVM 0959235 3510-1014-PlastPolysulfon1 / 2 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon179NOK
WATTS 3510-1816 hunnadapter, 1 tomme størrelse, 1 tomme NPS, plast | BR9EWB 0959298 3510-1816-PlastPolysulfon1"Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon241NOK
WATTS 3510-1416 hunnadapter, 3/4 tommers størrelse, 1 tommers NPS, plast | BR9EXD 0959789 3510-1416-PlastPolysulfon3 / 4 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon297NOK
WATTS 3510-0808 hunnadapter, 3/8 tommer x 1/2 tommer størrelse, plast | BR9EXG 0959790 3510-0808-PlastPolysulfon3 / 8 "Polysulfon250 PSIGjenget hunnPolysulfon193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3510-1013 hunnadapter, 1/2 tommer størrelse, 3/4 tommer størrelse
161NOK / enhet