NORTON ABRASIVES Flaring Cup slipeskiver


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Arbor Størrelse: 5 / 8-11 , Grus: 16 , Tykkelse: 2" , Hjultype: 11
StilModellAnsiktsdiameterMaks. RPMPris (eks. mva)
A
66253198583
4"9070547NOK
A
66253198584
6"6000940NOK

Flaring Cup slipeskiver

Norton Abrasives-slipeskiver med faklende kopper er ideelle for jevn og kvalitetsslipeytelse i sveiseverksteder, stålverk, støperier, fabrikasjonsanlegg og verftsapplikasjoner. De har zirkonia-aluminiumoksidkonstruksjon for fjerning av middels til tungt materiale og holdbarhet og brukes på rettvinklede bærbare koppkverner. Disse hjulene jevner ut sveisesømmene og forbereder overflater for plettering eller maling, samt rene kalkdekkede, skitne støpegods. De har også ren harpiksbindingsteknologi som gir smussfri finish og er tilgjengelig i varianter med driftshastigheter på 6000 og 9070 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?