Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66253198583 Flaring Cup Wheel 4 x 3 x 2 Tommer x 5/8-11 | AF7XDN 22UT39

NORTON ABRASIVES 66253198583 Flaring Cup Wheel 4 x 3 x 2 inch x 5 / 8-11

På lager
Vare: AF7XDN Modell: 66253198583Kryssreferanse: 22UT39
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
547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlammende kopphjul
Slipende materialeZirkoniumoxid
Arbor størrelse5 / 8-11
ObligasjonstypeHarpiks
Ansiktsdiameter4"
Grit16
Maks. RPM9070
Spesifikasjon4NZ16-QBX406
Tykkelse2"
Hjul Type11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7785
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode6804221000

Produktdetaljer:

    • Tilbake Dia. (3 ")
    • Ryggtykkelse (3/4 ")
    • Felgtykkelse (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66253198584 Flaring Cup Wheel 6 x 4-3/4 x 2 Tommer 5/8-11 | AF7XDP 22UT40 662531985846"6000940NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253198583 Flaring Cup Wheel 4 x 3 x 2 inch x 5 / 8-11
547NOK / enhet