HOFFMAN Termoelektriske kjølere i TE12-serien


filtre
BtuH: 321 , Dybde: 7.17 " , Høyde: 12.01 " , Husfarge: RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkert , Husmateriale: Galvanisert stål , Montering: Wall Mount , NEMA-kapslingstype: NEMA 12, 3R, 4, 4X , Type: Veggfeste , Bredde: 568906 " , Koblingsmetode: Terminalblokk
StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A
TE121024020
---
RFQ
B
TE121024011
---
RFQ
C
TE121048020
---
RFQ
D
TE121048010
4.448 VDC28 412 NOK
D
TE121024010
8.524 VDC29 630 NOK

Termoelektriske kjølere i TE12-serien

Hoffman TE12-seriens termoelektriske kjølere er en serie med termoelektriske kjøleenheter som bruker Peltier-effekten for å overføre varme fra omgivelsene for å gi kjøling. De har en filterfri drift for å redusere vedlikeholdsstans. Disse termoelektriske kjølerne har en mild stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. De kan brukes ved temperaturer fra -40 til 55 grader C. Disse kjølerne er integrert med en lavprofildesign for delvis innfelt montering og montering vertikalt og horisontalt på kabinettet for å motstå kontakt med interne komponenter

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?