EATON EHD Series Molded Case Switches, F-ramme


Eaton EHD-støpte brytere er kompakte brytere som brukes i applikasjoner som krever høye strømbryteregenskaper og beskyttelse mot kortslutning og overbelastning. De brukes i industrielle kontrollpaneler og kraftdistribusjonssystemer.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
EHD3100K
7 368 NOK
B
EHD2100KL
16 219 NOK
RFQ
C
EHD2100K
16 219 NOK
RFQ
D
EHD3100KL
19 389 NOK
RFQ
D
EHD3100KLD08BP10
24 718 NOK
RFQ
D
EHD3100KLD08
25 710 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton EHD-seriens støpte boksbrytere har en maksimal kontinuerlig ampere på 100A ved 40 grader C.
  • De er tilgjengelige i 2/3-polet konfigurasjoner for effektiv regulering av kraft uten overdrevne tap eller fall.
  • Disse støpte bryterne utløses umiddelbart over 1800A, noe som sikrer brukersikkerhet.

Standarder og godkjenninger

  • UL 489

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale strømforsyningen til Eaton EHD Series støpte brytere?

480VAC

Hvilke tiltak bør tas når du kjøper disse Eaton støpte bryterne?

Disse støpte bryterne inkluderer generelle retningslinjer som å velge riktig bryterstørrelse for lasten, verifisere riktig ledning og jording og overholde alle relevante elektriske koder og forskrifter.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas i betraktning når du arbeider med Eaton EHD-støpte brytere?

Når du arbeider med Eatons støpte boksbrytere, er det avgjørende å ta passende sikkerhetstiltak. Disse kan inkludere bruk av personlig verneutstyr som hansker og vernebriller, å følge prosedyrer for lockout/tagout for å unngå utilsiktet energitilførsel og å sikre at kun kvalifisert personell håndterer utstyret. I tillegg skal alt arbeid utføres i samsvar med relevante elektriske forskrifter og forskrifter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?