WATTS Små trykkregulatorer i LF26A-serien


filtre
Tilkoblingstype: FIP , Platemateriale: Buna N , Høyde: 4.375 " , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstype: Gjenget hunn , Lengde: 2.125 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Maks. Arbeids press: 300 PSI , Mfr. Serie: LF26A , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkjusteringsområde: 1 til 25 psi , Stil: 2 vei , Ventildesign: 2-veis
StilModellJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpsstørrelseType innløpstrådStørrelse på uttakTrim materialePris (eks. mva)
A
3/8 LF26A 1-25
-Blyfri messing3 / 8 "-3 / 8 "-1 064 NOK
B
LF26A 1-25 1/2
0 til 25 psiBlyfri messing1 / 2 "PT1 / 2 "Blyfri messing3 921 NOK
B
LF26A 1-25 1/8
1 til 25 psiMessing1 / 8 "ftp-utvidelse1 / 8 "-3 241 NOK
B
LF26A 1-25 3/8
1 til 25 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 022 NOK
B
LF26A 1-25 1/4
1 til 25 psiMessing1 / 4 "PT1 / 4 "-3 022 NOK
B
LF26A 3-50 1/8
3 til 50 psiMessing1 / 8 "ftp-utvidelse1 / 8 "-3 022 NOK
B
LF26A 3-50 3/8
3 til 50 psiBlyfri messing3 / 8 "PT3 / 8 "Blyfri messing3 022 NOK
B
LF26A-V 3/8
3 til 50 psiBlyfri messing3 / 8 "PT--3 654 NOK
B
LF26A 3-50 1/2
3 til 50 psiBlyfri messing1 / 2 "PT1 / 2 "Bronse3 921 NOK
B
LF26A 10-125 1/4
10 til 125 psiMessing1 / 4 "PT1 / 4 "-3 022 NOK
B
LF26A 10-125 3/8
10 til 125 psiBlyfri messing3 / 8 "PT3 / 8 "Bronse3 022 NOK
B
LF26A 10-125 1/2
10 til 125 psiBlyfri messing1 / 2 "PT1 / 2 "Blyfri messing3 921 NOK
B
LF26A 50-175 3/8
50 til 175 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 022 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?