HAMILTON CH-serien, dreieplatehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 4-1/8 x 6-1/8" , Platestørrelse: 5-1/4 x 7-1/4" , Platetykkelse: 0.5 " , Platetype: A , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 3"
StilModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTotal høyderace måteErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
A
S-CH-13FSB
Nei3000 til 5999 lb.Smidd stål12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 857 NOK
B
S-CH-63FSB
Nei3000 til 5999 lb.Smidd stål8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 682 NOK
C
S-CH-83FSB
Nei3000 til 5999 lb.Smidd stål10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 919 NOK
D
S-CH-63DB
Ja1000 til 2999 lb.polyuretan8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 750 NOK
E
S-CH-83PH
Ja3000 til 5999 lb.Fenol10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-P-1-50 grader til 300 grader FRoller3 163 NOK
F
S-CH-83TRB
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball7 085 NOK
G
S-CH-13TRB
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-TRB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball7 782 NOK
H
S-CH-13DB
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 443 NOK
I
S-CH-63PH
Ja1000 til 2999 lb.Fenol8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller2 828 NOK
J
S-CH-83SWF
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan10.5 "CNC maskinert49H464-40 grader til 200 grader FPresisjonsball7 054 NOK
K
S-CH-13PH
Ja1000 til 2999 lb.Fenol12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller3 048 NOK
L
S-CH-83DB
Ja1000 til 2999 lb.polyuretan10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 043 NOK
M
S-CH-13SWF
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "CNC maskinert49H465-40 grader til 200 grader FPresisjonsball9 733 NOK
N
S-CH-63NYB
Ja3000 til 5999 lb.nylon8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-NYB-3/4-30 grader til 200 grader FPresisjonsball4 804 NOK
O
S-CH-63SWF
Ja3000 til 5999 lb.polyuretan8"CNC maskinert49H463-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 868 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?