HAMILTON S-CH-63PH Dreieplatehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPX 5VH07

HAMILTON S-CH-63PH Svingplatehjul 2000 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VPX Modell: S-CH-63PHKryssreferanse: 5VH07

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering2000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde8"
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-P-1
Temp. Område-50 grader til 300 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTotal høyderace måteErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris
HAMILTON S-CH-13DB Svingbart platehjul 3000 Lb 10 tommers diameter | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBJa3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 749 NOK
HAMILTON S-CH-13FSB Dreieplatehjul 4000 Lb 10 tommers diameter | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 821 NOK
HAMILTON S-CH-13PH Dreieplatehjul 2900 Lb 10 tommers diameter | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHJa1000 til 2999 lb.Fenol12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller3 124 NOK
HAMILTON S-CH-63DB Svinghjul 2200 Lb 6 tommers diameter | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBJa1000 til 2999 lb.polyuretan8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 738 NOK
HAMILTON S-CH-63FSB Svingbart platehjul 4000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 732 NOK
HAMILTON S-CH-83DB Svingbart platehjul 2500 Lb 8 tommers diameter | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBJa1000 til 2999 lb.polyuretan10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 444 NOK
HAMILTON S-CH-83FSB Svingbart platehjul 4000 Lb 8 tommers diameter | AE6VQB 5VH12 S-CH-83FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-CH-63PH Svingplatehjul 2000 Lb 6 tommers diameter
3 143 NOK / enhet