HAMILTON S-CH-63FSB Svingbart platehjul 4000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPW 5VH03

HAMILTON S-CH-63FSB Svingbare platehjul 4000 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VPW Modell: S-CH-63FSBKryssreferanse: 5VH03

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering4000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde8"
Plate Størrelse5-1/4 x 7-1/4"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-630-FSB-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.42
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTotal høyderace måteErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerPris
HAMILTON S-CH-13DB Svingbart platehjul 3000 Lb 10 tommers diameter | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBJa3000 til 5999 lb.polyuretan12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 443 NOK
HAMILTON S-CH-13FSB Dreieplatehjul 4000 Lb 10 tommers diameter | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball5 857 NOK
HAMILTON S-CH-13PH Dreieplatehjul 2900 Lb 10 tommers diameter | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHJa1000 til 2999 lb.Fenol12.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-1030-P-1-50 grader til 300 grader FRoller3 048 NOK
HAMILTON S-CH-63DB Svinghjul 2200 Lb 6 tommers diameter | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBJa1000 til 2999 lb.polyuretan8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball3 750 NOK
HAMILTON S-CH-63PH Dreieplatehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHJa1000 til 2999 lb.Fenol8"PresisjonsballMfr. Nr. W-630-P-1-50 grader til 300 grader FRoller2 828 NOK
HAMILTON S-CH-83DB Svingbart platehjul 2500 Lb 8 tommers diameter | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBJa1000 til 2999 lb.polyuretan10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 043 NOK
HAMILTON S-CH-83FSB Svingbart platehjul 4000 Lb 8 tommers diameter | AE6VQB 5VH12 S-CH-83FSBNei3000 til 5999 lb.Smidd stål10.5 "PresisjonsballMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grader til 200 grader FPresisjonsball4 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-CH-63FSB Svingbare platehjul 4000 Lb 6 tommers diameter
4 682 NOK / enhet