Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF26A 1-25 1/4 vanntrykkregulator, 2-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk | BP4DUG 0009810

WATTS LF26A 1-25 1/4 vanntrykkregulator, 2-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk

På lager
Vare: BP4DUG Modell: LF26A 1-25 1/4Kryss Ref: 0009810
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
3 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk1 til 25 psi
Body MaterialMessing
SkivematerialeBuna N
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur140 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieLF26A
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde0.7 Bar
silNei
Stil2 vei
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54

Produktdetaljer:

Vanntrykkregulator, 2-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpsstørrelseType innløpstrådStørrelse på uttakTrim materialePris
WATTS 3/8 LF26A 1-25 vanntrykkregulatorventil 3/8 tommer | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-Blyfri messing3 / 8 "-3 / 8 "-1 064 NOK
WATTS LF26A 10-125 3/8 vanntrykkregulator, 2-veis, 3/8 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 til 125 psiBlyfri messing3 / 8 "PT3 / 8 "Bronse3 022 NOK
WATTS LF26A 3-50 1/2 vanntrykkregulator, 2-veis, 1/2 tomme inntak, 20.7 bar trykk | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 til 50 psiBlyfri messing1 / 2 "PT1 / 2 "Bronse3 921 NOK
WATTS LF26A 1-25 3/8 vanntrykkregulator, 2-veis, 3/8 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 til 25 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 022 NOK
WATTS LF26A 50-175 3/8 vanntrykkregulator, 2-veis, 3/8 tommers inntak, 20.7 bar trykk | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 til 175 psiMessing3 / 8 "PT3 / 8 "-3 022 NOK
WATTS LF26A 1-25 1/2 vanntrykkregulator, 2-veis, 1/2 tomme inntak, 20.7 bar trykk | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 til 25 psiBlyfri messing1 / 2 "PT1 / 2 "Blyfri messing3 921 NOK
WATTS LF26A 1-25 1/8 vanntrykkregulator, 2-veis, 1/8 tomme innløp, 21 bar trykk | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 til 25 psiMessing1 / 8 "ftp-utvidelse1 / 8 "-3 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF26A 1-25 1/4 vanntrykkregulator, 2-veis, 1/4 tomme inntak, 20.7 bar trykk
3 022 NOK / enhet