Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL MS4120F1204 Aktuator, fjærretur, direktemontering, 2 SPDT-brytere | AC2APA 2HEZ1

HONEYWELL MS4120F1204 Aktuator, fjærretur, direktemontering, 2 SPDT-brytere

På lager
Vare: AC2APA Modell: MS4120F1204Kryssreferanse: 2HEZ1
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
7 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 130 F
Dybde3-15 / 16 "
Elektriske tilkoblinger(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger
Høyde10 11 / 16 "
MonteringstypeDirekte montering
StrømforbrukKjører 0.35A, 35W, holder 0.15A, 10W
Akseltype3/8 til 1-3 / 8 "runde eller 3/8 til 11/16" firkant
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.95 +/- 3
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)15
moment~~POS=TRUNC175 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning120 AC
Bredde2 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7755
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8501106060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Designet for å kontrollere motorer som gir proporsjonerende eller flytende kontroll for dempere og ventiler
    • Inkluderer 2 hjelpebrytere, en 3 mm sveiv og en selvsentrerende akseladapter

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeElektriske tilkoblingerPris
HONEYWELL MS4120F1006 To-posisjon aktuator fjærretur | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 til 130 F3-15 / 16 "15175 kg. Kg120 AC2 15 / 16 "(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger6 575 NOK
HONEYWELL MS7510A2008 Aktuator 14va monteringsbrakett | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 til 140 F2-15 / 16 "9088 kg. Kg24 AC3 15 / 16 "Vedlagt skrueterminal4 265 NOK
HONEYWELL MS7520A2007 Elektrisk aktuator, 16VA, 24VAC, 175 tommer-lb, fjærretur | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 til 140 F2-15 / 16 "90175 kg. Kg24 AC3 15 / 16 "Vedlagt skrueterminal5 557 NOK
HONEYWELL MS8103A1130 Aktuatorfjærretur 27 kg bryter | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 til 149 F.3-5 / 32 "4527 kg. Kg24 AC / DC3.62 "Vedlagt skrueterminal3 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MS4120F1204 Aktuator, fjærretur, direktemontering, 2 SPDT-brytere
7 567 NOK / enhet