Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL MS7520A2007 Elektrisk aktuator, 16VA, 24VAC, 175 tommer-lb, fjærretur | AC2APY 2HFE3

HONEYWELL MS7520A2007 elektrisk aktuator, 16VA, 24VAC, 175 tommer-lb, fjærretur

På lager
Vare: AC2APY Modell: MS7520A2007Kryssreferanse: 2HFE3
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
5 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 140 F
Dybde2-15 / 16 "
Elektriske tilkoblingerVedlagt skrueterminal
Høyde9.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk16 VA
Power Rating50 / 60Hz
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.95 +/- 3
Bytt TypeSPDT
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC175 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC
Bredde3 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2445
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell MS7520A2007 elektrisk aktuator som brukes til å kontrollere eller justere spjeld/ventiler for automatisert drift
    • Har en integrert fjærretur for å returnere motoren til normal posisjon når det oppdages strømbrudd
    • Har en selvsentrert aksel som er i stand til å rotere både med klokken og mot klokken, med et maksimalt dreiemoment på 175 inch-lb
    • Direkte montert for enkel installasjon
    • Medfølgende skruklemme sikrer trygge elektriske tilkoblinger
    • Leveres med 3 mm sveiv, monteringsbrakett og akseladapter

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddeElektriske tilkoblingerPris
HONEYWELL MS4120F1006 To-posisjon aktuator fjærretur | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 til 130 F3-15 / 16 "15175 kg. Kg120 AC2 15 / 16 "(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger7 287 NOK
HONEYWELL MS4120F1204 Aktuator, fjærretur, direktemontering, 2 SPDT-brytere | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 til 130 F3-15 / 16 "15175 kg. Kg120 AC2 15 / 16 "(2) Integrerte 3/8 "fleksible ledningstilkoblinger8 386 NOK
HONEYWELL MS7510A2008 Aktuator 14va monteringsbrakett | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 til 140 F2-15 / 16 "9088 kg. Kg24 AC3 15 / 16 "Vedlagt skrueterminal4 567 NOK
HONEYWELL MS8103A1130 Aktuatorfjærretur 27 kg bryter | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 til 149 F.3-5 / 32 "4527 kg. Kg24 AC / DC3.62 "Vedlagt skrueterminal3 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MS7520A2007 elektrisk aktuator, 16VA, 24VAC, 175 tommer-lb, fjærretur
5 950 NOK / enhet