Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2LRZ3 Direkte koblet spjeldaktuator 120vac | AC2PCZ

APPROVED VENDOR 2LRZ3 Direktekoblet spjeldaktuator 120vac

På lager
Vare: AC2PCZ Modell: 2LRZ3
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
2 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område22 til 122 F
Dybde2-1 / 4 "
Elektriske tilkoblinger(2) Fargekodet 3 fot, 18 AWG-ledninger
Høyde6.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk7-1 / 2 VA
AkseltypeHar plass til akselstørrelse opp til 1/2 "runde
SignaltypePå Av
VårreturJa
Slaggrad.95
Timing (sek.)75
moment~~POS=TRUNC30 kg. Kg
typenDirekte-koblet vår-retur
Spenning120 VAC +/- 10 %
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8501104060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukSpenningPris
GODKJENT LEVERANDØR 2LRZ2 Direkte koblet spjeldaktuator 24vac / dc | AC2PCY 2LRZ27.0 VA24 VAC/DC2 628 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ3 Direktekoblet spjeldaktuator 120vac
2 684 NOK / enhet