Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL ML6161B2024 Non Spring Retur demper Actuator, 90 Second, 1.8VA | AC2APC 2HEZ5

HONEYWELL ML6161B2024 Non Spring Retur demper Actuator, 90 sekunder, 1.8VA

På lager
Vare: AC2APC Modell: ML6161B2024Kryssreferanse: 2HEZ5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område20 til 125 F.
Dybde2-1 / 2 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Høyde4.875 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk1.8 VA
AkseltypeNav i aluminium, 2 skruer
SignaltypeFlytende
VårreturNei
Slaggrad.90
Bytt TypeSPDT
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC35 kg. Kg
typenDirekte-koblet ikke-fjær-retur
Spenning24
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell ML6161B2024 spjeldaktuator uten fjærretur for bruk med SPDT / flytende termostater og bygningsautomasjonskontroller
    • Overlegen A/C synkron submotor for konsekvent timing og lang levetid
    • Manuell tømmingsspak for overstyringsbeskyttelse
    • To stillingsskruer for enkel installasjon
    • Direkte montert på 3/8 eller 1/2 tommers firkantede eller runde spjeldaksler

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCOmgivelsestemp. OmrådeDybdetypenSpenningBreddeElektriske tilkoblingerHøydePris
HONEYWELL MS7505A2130 Aktuator Fjærretur flytebryter | AE9CJH 6HMH3 MS7505A213044 kg. Kg- 22 til 149 F.3-5 / 32 "Vår-retur24 AC / DC3.62 "Vedlagt skrueterminal7.5 "5 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL ML6161B2024 Non Spring Retur demper Actuator, 90 sekunder, 1.8VA
2 148 NOK / enhet