Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GBB161.1U Flytende aktuator 221 In.-lb. | AC6UED 36G970

SIEMENS GBB161.1U Flytende aktuator 221 In.-lb.

På lager
Vare: AC6UED Modell: GBB161.1UKryssref.: 36G970
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
3 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-25 til +130 F.
Dybde4-3 / 4 "
Elektriske tilkoblinger3 ft 18 AWG bly
Høyde2.875 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk8 VA
Power Rating8 VA
Erstatter Honeywell MotorsMN7220A2007
AkseltypeSelvsentrerende
SignaltypeProporsjonalt
VårreturNei
Slaggrad.90
Timing (sek.)125
moment~~POS=TRUNC221 kg. Kg
typenIkke-våren retur
Spenning24 AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.95
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeStrømforbrukPower RatingAkseltypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris
SIEMENS GIB131.1U Flytende aktuator 310 In.-lb. | AC6UEA 36G967 GIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASelvsentrerende150310 kg. Kg3 398 NOK
SIEMENS GIB161.1U Flytende aktuator 310 In.-lb. | AC6UEB 36G968 GIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASelvsentrerende150310 kg. Kg4 465 NOK
SIEMENS GBB131.1U Flytende aktuator 221 In.-lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASelvsentrerende125221 kg. Kg2 424 NOK
SIEMENS GEB131.1U Flytende aktuator 132 In.-lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VASelvsentrerende125132 kg. Kg2 029 NOK
SIEMENS GEB161.1U Flytende aktuator 132 In.-lb. | AC6UEF 36G972 GEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VASelvsentrerende125132 kg. Kg4 144 NOK
SIEMENS GLB131.1P Flytende aktuator 88 In.-lb. | AC6UEG 36G973 GLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VABoltforbindelse12588 kg. Kg1 483 NOK
SIEMENS GLB161.1P Flytende aktuator 88 In.-lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VASelvsentrerende12588 kg. Kg2 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GBB161.1U Flytende aktuator 221 In.-lb.
3 138 NOK / enhet