Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GCA161.1P Dreiemoment 160 90 graders timing 90 sek | AC3MFF 2UPH2

SIEMENS GCA161.1P aktuatormoment 160 90 graders timing 90 sek

På lager
Vare: AC3MFF Modell: GCA161.1PKryssreferanse: 2UPH2
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
4 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-25 til 130 F
Dybde2-11 / 16 "
Elektriske tilkoblinger3 ft 18 AWG bly
Høyde11 13 / 16 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk9 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS7520A2007
AkseltypeSelvsentrerende
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.90
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC160 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.448
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8501104040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenDybdeHøydeSpenningBreddeStrømforbrukAkseltypeVårreturPris
SIEMENS GMA161.1P Dreiemoment 62 90 graders timing 90 sek | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PVår-retur2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VASelvsentrerendeJa3 676 NOK
SIEMENS GDE161.1P Dreiemoment 44 90 graders timing 90 sek | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PIkke-våren retur2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VASett skruakoblingNei2 112 NOK
SIEMENS GQD151.1P Dreiemoment 20 90 graders timing 30 sek | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PVår-retur2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VASett skruakoblingJa2 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GCA161.1P aktuatormoment 160 90 graders timing 90 sek
4 878 NOK / enhet