Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL MS7510W2206 Aktuator Fjærretur 88 Lbs Switch | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL MS7510W2206 Aktuator Fjærretur 88 Lbs Switch

På lager
Vare: AF2RYT Modell: MS7510W2206Kryssref: 6XKH0
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
4 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 til 140 F
Dybde2-15 / 16 "
Elektriske tilkoblingerWire Kabelpisk
Høyde9.75 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk14 VA
Power Rating14 VA
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.95 + - 3
Bytt TypeModulerende / flytende
Timing (sek.)90
moment~~POS=TRUNC88 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde3 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.348
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)43.82
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeStrømforbrukPower Ratingmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris
HONEYWELL MS7520W2205 Aktuator Fjærretur 175 Lbs bryter | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 kg. Kg24 AC6.75 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL MS7510W2206 Aktuator Fjærretur 88 Lbs Switch
4 997 NOK / enhet